Eriks
THORMAS

THORMAS Zweedse pijptang 45° Al-Br vonkvrij 2"

  • ERIKS:13407975
  • Fabrikant:8412783714678
Image 1
Opslaan in lijst

€ 945,22/ stukexcl. btw

€ 1.143,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Spanbereik
50.8 mm
Lengte
560 mm
Gewicht
2.5 g
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Aluminiumbrons