€ 608,12/ stukexcl. btw
€ 735,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | THORMAS |
Serie | Non-sparking |
Type | Valve Wheel Hook |
Uitvoering | Inch |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Sleutelwijdte | 8 to 15 in |
Lengte | 400 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Materiaal | Koper-Beryllium |
Sleutelwijdte klein | 8 in |
Sleutelwijdte groot | 15 in |