Eriks
THORMAS

THORMAS Veiligheidsbril PAX-G Heldere lens TSR UV400

  • ERIKS:13465186
  • Fabrikant:8033661825370
Image 1
De Pax is perfect voor alle gelaatstypes en heeft een panoramische en omhullende lens die extra dekking biedt voor de ogen, terwijl de benen met rubberen uiteinden comfort bieden en u in staat stellen om zowel de lengte als de hellingshoek aan te passen. In combinatie met de totale aanpasbaarheid van het neuskussentje heeft u een universeel montuur dat superieure bescherming biedt.SPECIALE EIGENSCHAPPEN-Panoramische wikkellens-Beenregulering: lengte en helling-Zachte beentips om de lokale druk te elimineren-Optimaal comfort en pasvorm dankzij de zacht verstelbare neuskussentje-Krasvrij & dampvrijEN166:2001; EN170:20022C-1.2 U 1 FT K N
Opslaan in lijst

€ 11,47/ stukexcl. btw

€ 13,88incl. btw

424 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Serie
TSSG
Coating
Antidamp
Kleur
Helder
Kleur lens
Helder
Norm
EN 166:2001, EN 170:2002