Eriks
THORMAS

THORMAS Stelschroef met tapeind DIN 915 staal 45H M12x20

  • ERIKS:23696171
  • Fabrikant:4043952200308
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,40/ stukexcl. btw

€ 0,49incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Serie
DIN 915
Draadmaat (M..)
12
Lengte
20 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
45H (staal)
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Type
Klemschroef
Draadsoort
Metrisch
Uitvoering
Tap
DIN-norm
915
ISO-norm
4028