Eriks
THORMAS

THORMAS Stelschroef met tapeind DIN 915 staal 45H M10X16

  • ERIKS:23696160
  • Fabrikant:4043952200131
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,21/ stukexcl. btw

€ 0,26incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Serie
DIN 915
Draadmaat (M..)
10
Lengte
16 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
45H (staal)
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Type
Klemschroef
Draadsoort
Metrisch
Uitvoering
Tap
DIN-norm
915
ISO-norm
4028