Eriks
THORMAS

THORMAS Stelschroef met tapeind DIN 915 roestvaststaal (RVS) A2 M5X16

  • ERIKS:23264938
  • Fabrikant:8715492276209
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,05/ stukexcl. btw

€ 0,06incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Serie
DIN 915
Draadmaat (M..)
5
Lengte
16 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Type
Klemschroef
Draadsoort
Metrisch
Uitvoering
Tap
DIN-norm
915
ISO-norm
4028