Eriks
THORMAS

THORMAS Stelschroef met tapeind DIN 915 roestvaststaal (RVS) A2 M10X20

  • ERIKS:23264957
  • Fabrikant:8715492276391
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,19/ stukexcl. btw

€ 0,23incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Serie
DIN 915
Draadmaat (M..)
10
Lengte
20 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Type
Klemschroef
Draadsoort
Metrisch
Uitvoering
Tap
DIN-norm
915
ISO-norm
4028