Eriks
THORMAS

THORMAS Sleufschroevendraaier vonkvrij CuBe 4 x 100

  • ERIKS:23020980
  • Fabrikant:8412783722635
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,22/ stukexcl. btw

€ 40,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Bledbreedte
4 mm
Klinglengte
100 mm
Totale lengte
182 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Koper-Beryllium
Gewicht
45 g