Eriks
THORMAS

THORMAS Sleufschroevendraaier vonkvrij Cu-Be 9x250mm

  • ERIKS:13409596
  • Fabrikant:8412783722710
Image 1
Opslaan in lijst

€ 90,55/ stukexcl. btw

€ 109,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Bledbreedte
9 mm
Klinglengte
250 mm
Totale lengte
362 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Koper-Beryllium
Gewicht
185 g