Eriks
THORMAS

THORMAS Sleufschroevendraaier vonkvrij Cu-Be 8x150mm

  • ERIKS:13409593
  • Fabrikant:8412783722697
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,31/ stukexcl. btw

€ 62,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Bledbreedte
8 mm
Klinglengte
150 mm
Totale lengte
262 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Koper-Beryllium
Gewicht
140 g