Eriks
THORMAS

THORMAS Sleufschroevendraaier vonkvrij Cu-Be 6x125mm

  • ERIKS:13409589
  • Fabrikant:8412783722666
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,21/ stukexcl. btw

€ 43,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Bledbreedte
6 mm
Klinglengte
125 mm
Totale lengte
237 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Koper-Beryllium
Gewicht
100 g