Eriks
THORMAS

THORMAS Sleufschroevendraaier vonkvrij Cu-Be 3x50mm

  • ERIKS:13409578
  • Fabrikant:8412783722581
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,64/ stukexcl. btw

€ 27,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Bledbreedte
3 mm
Klinglengte
50 mm
Totale lengte
132 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Koper-Beryllium
Gewicht
35 g