Eriks
THORMAS

THORMAS Sleufschroevendraaier vonkvrij Cu-Be 11x250mm

  • ERIKS:13409573
  • Fabrikant:8412783722741
Image 1
Opslaan in lijst

€ 113,21/ stukexcl. btw

€ 136,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Bledbreedte
11 mm
Klinglengte
250 mm
Totale lengte
362 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Koper-Beryllium
Gewicht
245 g