Eriks
THORMAS

THORMAS Schroefsleutel vonkvrij AlBr 48 x 380mm / 15"

  • ERIKS:23013140
  • Fabrikant:8412783714555
Image 1
Opslaan in lijst

€ 425,00/ stukexcl. btw

€ 514,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Lengte
380 mm
Max. sleutelwijdte
48 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Gewicht
1250 g
Materiaal
Aluminiumbrons