Eriks
THORMAS

THORMAS Schroefsleutel vonkvrij Al-Br 65x610mm / 24"

  • ERIKS:13408147
  • Fabrikant:8412783714579
Image 1
Opslaan in lijst

€ 960,92/ stukexcl. btw

€ 1.162,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Lengte
610 mm
Max. sleutelwijdte
65 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Gewicht
3.1 g
Materiaal
Aluminiumbrons