Eriks
THORMAS

THORMAS Schroefsleutel vonkvrij Al-Br 56x455mm / 18"

  • ERIKS:13408146
  • Fabrikant:8412783714562
Image 1
Opslaan in lijst

€ 591,33/ stukexcl. btw

€ 715,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Lengte
455 mm
Max. sleutelwijdte
56 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Gewicht
2 g
Materiaal
Aluminiumbrons