Eriks
THORMAS

THORMAS Schroefsleutel vonkvrij Al-Br 25x200mm / 8"

  • ERIKS:13408149
  • Fabrikant:8412783714524
Image 1
Opslaan in lijst

€ 160,75/ stukexcl. btw

€ 194,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Lengte
200 mm
Max. sleutelwijdte
25 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Gewicht
335 g
Materiaal
Aluminiumbrons