Eriks
THORMAS

THORMAS Schroefsleutel vonkvrij Al-Br 20x150mm / 6"

  • ERIKS:13408148
  • Fabrikant:8412783714517
Image 1
Opslaan in lijst

€ 140,44/ stukexcl. btw

€ 169,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Lengte
150 mm
Max. sleutelwijdte
20 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Gewicht
160 g
Materiaal
Aluminiumbrons