Eriks
THORMAS

THORMAS RX-SC81-M3 Rol Univ 3-laags 81cmx46m (1rol/doos)

  • ERIKS:12186281
Image 1
PERFORM+ universele drielaags H/W-rol. Adsorbeert vloeistoffen op basis van aardolie en andere vloeistoffen. Voordelige oplossing voor het reinigen van oliespills, -lekkages en -druppels. Alle rollen zijn langs het midden en over de breedte geperforeerd om het afval tot een minimum te beperken. Binding door putjes voor sneller opzuigen van vloeistoffen en dus voor gemakkelijker reinigen en meer stevigheid.
Opslaan in lijst

€ 268,88/ per doosexcl. btw

€ 325,34incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Serie
PERFORM+
Breedte
0.81 m
Lengte
46 m
Adsorptiecapaciteit
240 l
Verpakking
1 rol/doos