Eriks
THORMAS

THORMAS Pijptang vonkvrij AlBr 3" x 24"

  • ERIKS:23011690
  • Fabrikant:8412783714630
Image 1
Opslaan in lijst

€ 877,05/ stukexcl. btw

€ 1.061,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Spanbereik
76.2 mm
Lengte
600 mm
Gewicht
4500 g
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Aluminiumbrons