Eriks
THORMAS

THORMAS Pijptang vonkvrij Al-Br 3"x24"

  • ERIKS:13407971
  • Fabrikant:8412783714630
Image 1
Opslaan in lijst

€ 877,05/ stukexcl. btw

€ 1.061,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Spanbereik
76.2 mm
Lengte
600 mm
Gewicht
4.5 g
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Aluminiumbrons