Eriks
THORMAS

THORMAS Pijptang vonkvrij Al-Br 2"x14"

  • ERIKS:13407970
  • Fabrikant:8412783714616
Image 1
Opslaan in lijst

€ 480,28/ stukexcl. btw

€ 581,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Spanbereik
50.8 mm
Lengte
350 mm
Gewicht
1.7 g
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Aluminiumbrons