Eriks
THORMAS

THORMAS Pijptang vonkvrij Al-Br 2.1/2"x18"

  • ERIKS:13407968
  • Fabrikant:8412783714623
Image 1
Opslaan in lijst

€ 584,67/ stukexcl. btw

€ 707,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Spanbereik
63.5 mm
Lengte
450 mm
Gewicht
2.6 g
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Aluminiumbrons