Eriks
THORMAS

THORMAS Pijptang vonkvrij Al-Br 1"x8"

  • ERIKS:13407967
  • Fabrikant:8412783714586
Image 1
Opslaan in lijst

€ 323,67/ stukexcl. btw

€ 391,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Spanbereik
25.4 mm
Lengte
200 mm
Gewicht
350 g
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Aluminiumbrons