Eriks
THORMAS

THORMAS PH schroevendraaier vonkvrij Cu-Be PH 4

  • ERIKS:13408845
  • Fabrikant:8412783715989
Image 1
Opslaan in lijst

€ 83,03/ stukexcl. btw

€ 100,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Aandraaivoorziening
Phillips
Grootte
4
Klinglengte
200 mm
Totale lengte
305 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Gewicht
100 g
Materiaal
Koper-Beryllium