Eriks
THORMAS

THORMAS PH schroevendraaier vonkvrij Cu-Be PH 3

  • ERIKS:13408844
  • Fabrikant:8412783715972
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,82/ stukexcl. btw

€ 63,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Aandraaivoorziening
Phillips
Grootte
3
Klinglengte
150 mm
Totale lengte
245 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Gewicht
80 g
Materiaal
Koper-Beryllium