Eriks
THORMAS

THORMAS PH schroevendraaier vonkvrij Cu-Be PH 2

  • ERIKS:13408843
  • Fabrikant:8412783715965
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,21/ stukexcl. btw

€ 43,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Aandraaivoorziening
Phillips
Grootte
2
Klinglengte
100 mm
Totale lengte
195 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Gewicht
70 g
Materiaal
Koper-Beryllium