Eriks
THORMAS

THORMAS PH schroevendraaier vonkvrij Cu-Be PH 1

  • ERIKS:13408842
  • Fabrikant:8412783715958
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,22/ stukexcl. btw

€ 40,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Aandraaivoorziening
Phillips
Grootte
1
Klinglengte
80 mm
Totale lengte
155 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Gewicht
50 g
Materiaal
Koper-Beryllium