Eriks
THORMAS

THORMAS Pendrijver vonkvrij Al-Br 8x150mm

  • ERIKS:13407964
  • Fabrikant:8412783715354
Image 1
Opslaan in lijst

€ 71,30/ stukexcl. btw

€ 86,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Type
Pendrijvers
Diameter punt
8 mm
Lengte
150 mm
Gewicht
160 g
Materiaal
Aluminiumbrons