Eriks
THORMAS

THORMAS Pendrijver vonkvrij Al-Br 6x140mm

  • ERIKS:13407963
  • Fabrikant:8412783715347
Image 1
Opslaan in lijst

€ 66,99/ stukexcl. btw

€ 81,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Type
Pendrijvers
Diameter punt
6 mm
Lengte
140 mm
Gewicht
100 g
Materiaal
Aluminiumbrons