Eriks
THORMAS

THORMAS Pendrijver vonkvrij Al-Br 5x130mm

  • ERIKS:13407962
  • Fabrikant:8412783715330
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,04/ stukexcl. btw

€ 73,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Type
Pendrijvers
Diameter punt
5 mm
Lengte
130 mm
Gewicht
80 g
Materiaal
Aluminiumbrons