Eriks
THORMAS

THORMAS Pendrijver vonkvrij Al-Br 4x120mm

  • ERIKS:13407961
  • Fabrikant:8412783715323
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,46/ stukexcl. btw

€ 65,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Type
Pendrijvers
Diameter punt
4 mm
Lengte
120 mm
Gewicht
60 g
Materiaal
Aluminiumbrons