Eriks
THORMAS

THORMAS Pendrijver vonkvrij Al-Br 1,8x110mm

  • ERIKS:13407957
  • Fabrikant:8412783715286
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,16/ stukexcl. btw

€ 63,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Type
Pendrijvers
Diameter punt
1.8 mm
Lengte
110 mm
Gewicht
60 g
Materiaal
Aluminiumbrons