Eriks
THORMAS

THORMAS Pasring Roestvaststaal (RVS) A2 DIN 988 0.1mm 25x35

  • ERIKS:11746792
  • Fabrikant:4043377125385
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,17/ stukexcl. btw

€ 0,21incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Serie
DIN 988
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
35 mm
Dikte
0.1 mm
DIN-norm
988
Type
Pasring
Facet
Nee