Eriks
THORMAS

THORMAS Olieadsorberende sock Ø7,6cmx305cm (6socks/doos)

  • ERIKS:12186271
Image 1
Socks (alleen olie) die om lekkende machines of vaten kunnen worden gedrapeerd. Kan worden gebruikt voor het reinigen van kleinere oliespills op water. Ideaal voor de inperking en opname van vloeistoffen bij een spill op land. Adsorbeert vloeistoffen op basis van aardolie en is waterafstotend, daarom ideaal voor toepassingen buiten.
Opslaan in lijst

€ 123,45/ per doosexcl. btw

€ 149,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Breedte
0.076 m
Lengte
3.05 m
Adsorptiecapaciteit
85 l
Verpakking
6 sokken/doos