Eriks
THORMAS

THORMAS Olieadsorberende sleep 41cmx30m (1/zak)

  • ERIKS:12186302
Image 1
Reiniger met verstevigde nylon kabel (alleen olie). Van 100% smeltgeblazen polypropyleen voor hoge adsorptie. Kan tussen twee schepen worden gebruikt voor het verwijderen van oliefilms op het water. Kan voor gemakkelijk reinigen van rotsen/stenen/stranden aan de kustlijn worden bevestigd. Nylonband voor het aanbrengen van meerdere bezems. Ideaal voor gebruik in de eindfasen van het reinigen van oliespills. De flexibele bouw maakt van deze reiniger de ideale oplossing voor kleinere opruimwerkzaamheden in rivieren, waar de stroming een factor kan zijn.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Breedte
0.41 m
Lengte
30 m
Adsorptiecapaciteit
80 l
Verpakking
1/zak