Eriks
THORMAS

THORMAS Olieadsorberende slang Ø20cmx3m (4 slangen/zak)

  • ERIKS:12186273
Image 1
Olieabsorberende slangen. Hoge olieretentie dankzij binnenhuls. Verlengbaar door onderlinge verbindingsmogelijkheid. Ideaal voor reinigen van kleinere spills op water, maar kunnen ook op land als tijdelijke afsluiting bij oliespills worden gebruikt. Een binnenbekleding voorkomt uitlopen van de vulmassa bij het reinigen. Adsorbeert vloeistoffen op basis van aardolie en is waterafstotend.
Opslaan in lijst

€ 336,69/ zakexcl. btw

€ 407,39incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Breedte
0.2 m
Lengte
3 m
Adsorptiecapaciteit
269 l
Verpakking
4 slangen/zak