Eriks
THORMAS

THORMAS Olieadsorberende slang Ø13cmx3m (4 slangen/zak)

  • ERIKS:12186274
Image 1
Olieabsorberende slangen. Hoge olieretentie dankzij binnenhuls. Verlengbaar door onderlinge verbindingsmogelijkheid. Ideaal voor reinigen van kleinere spills op water, maar kunnen ook op land als tijdelijke afsluiting bij oliespills worden gebruikt. Een binnenbekleding voorkomt uitlopen van de vulmassa bij het reinigen. Adsorbeert vloeistoffen op basis van aardolie en is waterafstotend.
Opslaan in lijst

€ 108,63/ zakexcl. btw

€ 131,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Breedte
0.13 m
Lengte
3 m
Adsorptiecapaciteit
135 l
Verpakking
4 sokken/zak