Eriks
THORMAS

THORMAS Olieadsorberende rol PERFORM 41cmx46m (2 rollen/zak)

  • ERIKS:12186265
Image 1
PERFORM enkellaags H/W-rol (alleen olie). Adsorbeert vloeistoffen op basis van aardolie en is waterafstotend. Voordelige oplossing voor het reinigen van oliespills, -lekkages en -druppels. Alle rollen zijn langs het midden en over de breedte geperforeerd om het afval tot een minimum te beperken. Binding door putjes voor sneller opzuigen van vloeistoffen en dus voor gemakkelijker reinigen. Putjes voor meer stevigheid.
Opslaan in lijst

€ 233,70/ zakexcl. btw

€ 282,78incl. btw

32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Serie
PERFORM
Breedte
0.41 m
Lengte
46 m
Adsorptiecapaciteit
240 l
Verpakking
2 rollen/zak