Eriks
THORMAS

THORMAS Olieadsorberende loopmat 48cmx24,4m

  • ERIKS:12245107
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Loopmat (alleen olie). De stevige poly-rugzijde voorkomt dat vloeistoffen op de vloer lopen. De opbouw in drie lagen garandeert een lange houdbaarheid. De bovenste laag biedt UV-bescherming en zorgt er dus voor dat het product een lange levensduur kan hebben. Geschikt voor vele toepassingen - fabrieken/magazijnen met veel voetgangersverkeer.
Opslaan in lijst

€ 480,73/ zakexcl. btw

€ 581,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Breedte
0.48 m
Lengte
24400 m
Adsorptiecapaciteit
230 l
Verpakking
1 mat/zak