Eriks
THORMAS

THORMAS Olieadsorberend kussen 46x46cm (10kussens/doos)

  • ERIKS:12186272
Image 1
Kussen (alleen olie). Ideaal voor het absorberen van grotere spills, die in een bepaald gebied zijn geconcentreerd. Kan ook worden gebruikt voor het reinigen van kleinere spills op water. Ideaal voor plaatsing onder ondichte leidingen, afdichtingen of andere ondichte onderdelen. Adsorbeert vloeistoffen op basis van aardolie en is waterafstotend.
Opslaan in lijst

€ 131,00/ per doosexcl. btw

€ 158,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Breedte
0.46 m
Lengte
0.46 m
Adsorptiecapaciteit
78 l
Verpakking
10 kussens/doos