Eriks
THORMAS

THORMAS Navulling mobiele Spill kit 120 universeel

  • ERIKS:12190425
Image 1
120 mobiele spillkits worden in goed zichtbare gele afvaltonnen op wielen geleverd voor een snel en eenvoudig gebruik bij de bron van een spill. Bevat 50 H/W-pads, 12 socks (7,6cm x 122cm), 6 kussens, 1 afvalzak, vochtige doekjes. Adsorbeert ca. 171l.
Opslaan in lijst

€ 292,49/ zakexcl. btw

€ 353,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Serie
Spill Kit
Type
120
Adsorptiecapaciteit
173 l