Eriks
THORMAS

THORMAS Metaalschroef bolverzonken kop met kruisgleuf DIN 966 M5x60 Roestvaststaal (RVS) A2

  • ERIKS:23729311
  • Fabrikant:4043377121745
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,21/ stukexcl. btw

€ 0,26incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Serie
DIN 966H
Kopvorm
Bolverzonken kop
Aandraaivoorziening
Phillips
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
5
Spoed schroefdraad
0.8
Lengte
60 mm
DIN-norm
966
ISO-norm
7,047
Type
Draadbout