€ 0,06/ stukexcl. btw
€ 0,07incl. btw
Verkocht per: 500Min. order: 500
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | THORMAS |
Serie | DIN 966H |
Kopvorm | Bolverzonken kop |
Aandraaivoorziening | Phillips |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 5 |
Spoed schroefdraad | 0.8 |
Lengte | 12 mm |
DIN-norm | 966 |
ISO-norm | 7,047 |
Type | Draadbout |