Eriks
THORMAS

THORMAS Metaalschroef bolverzonken kop met kruisgleuf DIN 966 M4x10 Roestvaststaal (RVS) A2

  • ERIKS:23729292
  • Fabrikant:4043377121448
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,03/ stukexcl. btw

€ 0,04incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Serie
DIN 966H
Kopvorm
Bolverzonken kop
Aandraaivoorziening
Phillips
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
4
Spoed schroefdraad
0.7
Lengte
10 mm
DIN-norm
966
ISO-norm
7,047
Type
Draadbout