Eriks
THORMAS

THORMAS Lange ventielsleutel, Non-sparking Serie, 3" Kleine maat, 7" Groot formaat, 3 to 7" maat, Koper-Beryllium, 210 mm LG

  • ERIKS:13408713
  • Fabrikant:8412783714326
Image 1
Opslaan in lijst

€ 255,06/ stukexcl. btw

€ 308,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Serie
Non-sparking
Type
Long Valve Wrench
Uitvoering
Inch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Sleutelwijdte
3 to 7 in
Lengte
210 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Koper-Beryllium
Sleutelwijdte klein
3 in
Sleutelwijdte groot
7 in