Eriks
THORMAS

THORMAS Lange handwielsleutel vonkvrij Cu-Be 16"-20" 800mm

  • ERIKS:13408716
  • Fabrikant:8412783714418
Image 1
Opslaan in lijst

€ 951,36/ stukexcl. btw

€ 1.151,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Uitvoering
Inch
Sleutelwijdte
16 - 20 in
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Koper-Beryllium
Sleutelwijdte klein
16 in
Sleutelwijdte groot
20 in