Eriks
THORMAS

THORMAS Lange handwielsleutel vonkvrij Cu-Be 16"-20" 490mm

  • ERIKS:13408715
  • Fabrikant:8412783714340
Image 1
Opslaan in lijst

€ 544,59/ stukexcl. btw

€ 658,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Uitvoering
Inch
Sleutelwijdte
16 - 20 in
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Koper-Beryllium
Sleutelwijdte klein
16 in
Sleutelwijdte groot
20 in