Eriks
THORMAS

THORMAS Lange handwielsleutel vonkvrij Al-Br 16-31" 800mm

  • ERIKS:13407875
  • Fabrikant:8412783714456
Image 1
Opslaan in lijst

€ 644,76/ stukexcl. btw

€ 780,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
16 - 31 mm
Lengte
800 mm
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Aluminiumbrons
Gewicht
6.4 g
Sleutelwijdte klein
16 mm
Sleutelwijdte groot
31 mm