Eriks
THORMAS

THORMAS Krachtdop vonkvrij Al-Br 1" 26mm

  • ERIKS:13407714
  • Fabrikant:8412783723397
Image 1
Opslaan in lijst

€ 309,96/ stukexcl. btw

€ 375,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Sleutelwijdte
26 mm
Aansluitmaat
1 in
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Aluminiumbrons
Gewicht
60 g